KNIPEX

KNIPEX Crimp-Hebelzange 975235 0,5-6qmm unisoliert

  • ERIKS:23083090
  • Hersteller:97 52 35
Image 1
Crimpzange PreciForce®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Hebelübersetzte Griffe mit Mehrkomponenten-Griffhüllen. Verarbeitung von der Seite.


Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX