KNIPEX

KNIPEX Crimp-Hebelzange 0,1-2,5qmm unisoliert

  • ERIKS:11755348
  • Hersteller:97 52 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimp-Hebelzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite.

Zur Liste hinzufügen

CHF 226.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX