KNIPEX

KNIPEX Bolzenabschneider Mini 20Grad mit Mehrkomponentengriffen 200mm

  • ERIKS:11935868
  • Hersteller:71 22 200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, 20° gewinkelter Kopf

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben.



Um 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 82.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm