Eriks
KNIPEX

KNIPEX Bolzenabschneider 910mm

  • ERIKS:11935872
  • Hersteller:71 72 910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bolzenschneider

Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf.



Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 293.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
910 mm