Eriks
KNIPEX

KNIPEX Bolzenabschneider 760mm

  • ERIKS:11935871
  • Hersteller:71 72 760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bolzenschneider

Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf.



Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 224.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
760 mm