Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Greift problemlos flachliegende Baustähle. Rohrschenkel lackiert.
Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC.
Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
CHF 220.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150