KNIPEX

KNIPEX Aderendhülsenzange VDE Kunststoffgriffen mm 0,25-2,5qmm

  • ERIKS:12510205
  • Hersteller:97 68 145 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Crimpzange für Aderendhülsen, Trapezprofil

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet. Kopf poliert. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX