Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Mit 9 besonders tiefen Quetschmulden und konischen Seitenflächen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Halbrundpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
CHF 58.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150