KNIPEX

KNIPEX Aderendhülsenzange poliert 180mm qmm

  • ERIKS:23083095
  • Hersteller:97 71 180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange für Aderendhülsen, Halbrundprofil

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Mit 9 besonders tiefen Quetschmulden und konischen Seitenflächen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Halbrundpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX