KNIPEX

KNIPEX Aderendhülsenzange mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm qmm

  • ERIKS:11935892
  • Hersteller:97 72 180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange für Aderendhülsen, Halbrundprofil

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Mit 9 besonders tiefen Quetschmulden und konischen Seitenflächen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Halbrundpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX