KNIPEX

KNIPEX Aderendhülsenzange mit Mehrkomponenten-Griffen 145mm qmm

  • ERIKS:11935891
  • Hersteller:97 62 145 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange für Aderendhülsen, Trapezprofil

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Griffe mit mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Trapezprofil) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX