KNIPEX

KNIPEX Aderendhülsenzange mit Kunststoffgriffen mm 0,25-2,5qmm

  • ERIKS:23083094
  • Hersteller:97 61 145 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange für Aderendhülsen, Trapezprofil

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Trapezprofil) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX