KNIPEX

KNIPEX 98 41 umschaltknarre mit Außenvierkant 1/2" 265 mm

  • ERIKS:11755504
  • Hersteller:98 41
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Anschlussmaß
1/2 in
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Ausführung funkenarm
Nein