Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 39 06 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" 75 mm

  • ERIKS:11755503
  • Hersteller:98 39 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Anschlussmaß
3/8 in
Maß
6 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja