KNIPEX

KNIPEX 98 31 umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8" 190 mm

  • ERIKS:23063390
  • Hersteller:98 31
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Anschlussmaß
3/8 in
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Ausführung funkenarm
Nein