KNIPEX

KNIPEX 98 20 80 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 295 mm

  • ERIKS:23079807
  • Hersteller:98 20 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Klingenbreite
8 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja