Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 20 65 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 262 mm

  • ERIKS:23079806
  • Hersteller:98 20 65
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Klingenbreite
6.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja