KNIPEX

KNIPEX 98 20 55 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm

  • ERIKS:23079805
  • Hersteller:98 20 55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Klingenbreite
5.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja