Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 20 25 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 177 mm

  • ERIKS:23079802
  • Hersteller:98 20 25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Klingenbreite
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja