KNIPEX

KNIPEX 98 20 10 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm

  • ERIKS:23079808
  • Hersteller:98 20 10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Klingenbreite
10 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja