Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 13 60 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm

  • ERIKS:23078388
  • Hersteller:98 13 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Maß
6 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja