Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 13 50 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm

  • ERIKS:23078387
  • Hersteller:98 13 50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Maß
5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja