Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 13 30 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 182 mm

  • ERIKS:23078385
  • Hersteller:98 13 30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Maß
3 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja