Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 03 13 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 237 mm

  • ERIKS:23066369
  • Hersteller:98 03 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Schlüsselweite
13 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja