Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 03 12 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 237 mm

  • ERIKS:23066368
  • Hersteller:98 03 12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Schlüsselweite
12 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja