KNIPEX

KNIPEX 98 03 07 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 237 mm

  • ERIKS:23066363
  • Hersteller:98 03 07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Schlüsselweite
7 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja