Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 03 06 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm

  • ERIKS:23066362
  • Hersteller:98 03 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Schlüsselweite
6 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja