Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 01 08 Ringschlüssel

  • ERIKS:23067841
  • Hersteller:98 01 08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
8 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja