Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 16 200 Kabelschere mit Doppelschneide isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm

  • ERIKS:14911177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
200 mm