Eriks
KNIPEX

KNIPEX 88 01 300 Alligator® Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 300 mm

  • ERIKS:14911270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchbohrte Gleitscharnier gibt durch seine doppelte Führung große Stabilität. Die Klemmsicherung beugt Verletzungen durch Quetschungen vor. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert, Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
300 mm