Eriks
KNIPEX

KNIPEX 88 01 250 Alligator® Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm

  • ERIKS:14911269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchbohrte Gleitscharnier gibt durch seine doppelte Führung große Stabilität. Die Klemmsicherung beugt Verletzungen durch Quetschungen vor. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert, Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
250 mm