Eriks
KNIPEX

KNIPEX 71 01 200 CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

  • ERIKS:14911158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien
  • Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft
  • 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu gleichgroßen Kraft-Seitenschneidern
  • 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion
  • mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm