Eriks
KNIPEX

KNIPEX 49 41 A21 Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 165 mm

  • ERIKS:12979277
  • Hersteller:49 41 A21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 19 bis 60 mm
Ausführung
A21