Eriks
KNIPEX

KNIPEX 49 41 A11 Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 130 mm

  • ERIKS:12979276
  • Hersteller:49 41 A11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 10 bis 25 mm
Ausführung
A11