Eriks
KNIPEX

KNIPEX 48 41 J31 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 210 mm

  • ERIKS:12979275
  • Hersteller:48 41 J31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 40 bis 100 mm
Ausführung
J31