Eriks
KNIPEX

KNIPEX 48 41 J21 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 165 mm

  • ERIKS:14910033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 16 bis 60 mm
Ausführung
J21