Eriks
KNIPEX

KNIPEX 48 41 J01 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 130 mm

  • ERIKS:14910031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 8 bis 13 mm
Ausführung
J01