Eriks
KNIPEX

KNIPEX 46 31 A42 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 310 mm

  • ERIKS:11754847
  • Hersteller:46 31 A42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 3 bis 140 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A42