Eriks
KNIPEX

KNIPEX 44 31 J42 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 310 mm

  • ERIKS:11754817
  • Hersteller:44 31 J42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 8 bis 140 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Ausführung
J42