KNIPEX

KNIPEX 41 04 180 Gripzange verzinkt 180 mm

  • ERIKS:11754774
  • Hersteller:41 04 180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halten rundes, flaches und profiliertes Material gut fest
Sehr belastbar
Mit Stellschraube und Entriegelungshebel
Einhandbedienung
Große Spannkraft durch Kniehebelübersetzung
Gehäuse: gewalzter Stahl, sehr beständig
Greifbacken: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
180 mm
Max. Backenöffnung
30 mm