






CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 125 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
VDE geprüft | Nein |