KNIPEX

KNIPEX 32 31 135 Justierzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 135 mm

  • ERIKS:23071959
  • Hersteller:32 31 135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zum Greifen von Komponenten und Drähten mit einem kleinen Durchmesser sowie zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern
Polierte Greifflächen
Kanten sorgfältig entgratet
Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
135 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
VDE geprüft
Nein
Gewicht
73 g