KNIPEX

KNIPEX 30 31 160 Langbeckzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm

  • ERIKS:23072629
  • Hersteller:30 31 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung: DIN ISO 5745. Greifflächen glatt, Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm