




CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 160 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |