KNIPEX

KNIPEX 03 05 140 Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 140 mm

  • ERIKS:23072276
  • Hersteller:03 05 140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit Greifzonen für flaches und rundes Material, für vielseitige Nutzung
Mit Schneidkanten für weichen und harten Draht
Lange Schneidkanten für dicke Kabel
Schneidkanten extra induktiv gehärtet, Härte der Schneidkanten ca. 60 HRC
Spezieller Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Gewicht
139 g