CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KML |
Serie | TP-FB200 |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Länge | 121 mm |
Höhe | 16.5 mm |
Breite | 62.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 41.3 mm |
Material Gehäuse | Thermoplast |