KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 8380 X60 Tücher blau

  • ERIKS:14920704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® X60 Wischtücher - Zentralentnahme / Blau

Anwendung:
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mitbewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühlvermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Als Marktführer in Sachen Vielseitigkeitmöchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wirein sauberes und wiederverwendbares Reinigungstuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können.WypAll® X60 Reinigungstücher wurden speziell als leichte, langlebige Industrie-Wischtücher für die Bewältigungverschiedener leichter Reinigungsvorgänge entwickelt. Durch die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie ist jedeswiederverwendbare WypAll® Wischtuch leicht und doch reißfest und saugstark – für weniger Rückstände und vielseitigesReinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Die blaue Putzrolle ist ideal für den Einsatz als allzweck Reinigungstücher und fürdie Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso ist die Wischtücher Rolle geeignetfür die Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen. WypAll® X60 Tücher können mit Reinigungs- oderDesinfektionsmitteln verwendet werden. Diese wiederverwendbaren WypAll® Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mitder Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln(Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- undWischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und denKüchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn die Industrie Wischtücher zur Sprüh- undWischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an dienächste Schicht reinigen und desinfizieren. Für Umgebungen, in denen Nassreinigung erforderlich ist, sind diese WypAll®Reinigungstücher für die Verwendung mit Seife/Reinigungsmittel, Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon,Isopropanol, Aceton und Bleichmittel (Natriumhypochlorit) getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglichVerdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die blauen WypAll® X60 blaue Reinigungstücher werden in einem Rollensystemmit Zentralentnahme geliefert, das einen kontrollierten Zugang zu geschützten Putztüchern ermöglicht und so Verbrauch undAbfall reduziert. Jedes blaue Putztuch misst 42 cm (L) x 24,5 cm (B). 1 Rolle mit Zentralentnahme, 150 Wischtücher, 1-lagig,blau (Gesamtanzahl 150)

Verpackungsinhalt:
1 Rolle x 150 Tücher = 150 Tücher
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.12/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 50.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.12

-

196+

CHF 42.15

10.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK