KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 8377 X80 Wischtücher weiss

  • ERIKS:14920707
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® X80 PowerClean - Großrolle / Weiß

Anwendung:
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mitbewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühlvermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette für Krankheitserreger zu unterbrechen. Das WypAll® X80-Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit undMasse entscheidende Anforderungen sind. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, IhreProduktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbaresTuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. WypAll® X80 weiße Reinigungstücher reißen nichtund behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Benutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Reinigungstücherfür hohe Beanspruchung so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Benutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Diefortschrittliche Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes einlagige Reinigungstuch robust, langlebig und äußerstsaugfähig ist, ohne zu reißen. Perfekt für den Einsatz in der industriellen Reinigung und Fertigung. WypAll® X80wiederverwendbare Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese Industrie-Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mitPeroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats)getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche,Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn dieWypAll® X80 Reinigungstücher zur Sprüh- und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstättenihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Für Umgebungen, in denenNassreinigung erforderlich ist, sind diese saugfähigen Reinigungstücher für die Verwendung mit Seife/Reinigungsmittel,Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol, Aceton und Bleichmittel (Natriumhypochlorit) getestet. BeachtenSie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. WypAll® X80 industrielleReinigungstücher werden in Hochkapazitätsrollen geliefert und bieten bei Verwendung in Kombination mit dem mobilenRollenspender einfachen Zugang zum Produkt, genau dort, wo Sie es benötigen. Diese wiederverwendbarenReinigungstücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert und mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Professional™Tuchspendern kompatibel (Art.-Nr. 6154, 6155 und 6146). Die Abmessungen jedes Tuchs betragen 31cm (L) x 31,5cm (B). 1Großrolle Wischtücher x 475 weiße saugfähige Tücher.

Verpackungsinhalt:
1 Rolle x 475 Tücher = 475 Tücher

Passende Spender
6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
6154 Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.50

-

55+

CHF 121.30

10.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK