KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 8294 X80 PowerClean Stahlblau

  • ERIKS:14920706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll X80 PowerClean BRAG™ Box / Stahlblau / 8294

Anwendung:
Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung. Lieferung in dem flexiblen BRAG™ Box-System zum Schutz vor Verunreinigungen durch Dreck und Schmutz. Abgabe einzelner Tücher für kontrollierte Verwendung und den Zugang zu geschützten Tüchern. Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42, 70 cm (L) x 28,2 cm (B). 1 BRAG™ Box mit 160 Tüchern, 1-lagig, blau (Gesamtanzahl 160)

Verpackungsinhalt:
1 Box x 160 Tücher = 160 Tücher
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK