Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 7490 L10 Tücher weiss

  • ERIKS:14920699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® L10 Papierwischtuch für Lebensmittel & Hygiene - Centrefeed for Reach+™ / Weiß

Anwendung:
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mitbewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühlvermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette für Krankheitserreger zu unterbrechen. WypAll® L10Reinigungstücher für Lebensmittel und Hygiene wurden entwickelt, um Ihre Wischaufgaben jedes Mal zu erledigen. Diesemarkengeprägten, perforierten Einzelblattrollen mit Zentralentnahme sind mittelgroß und verfügen über eine hohe Kapazität.Die kompakten Wischtücherrollen mit mehr Blättern pro Rolle ermöglichen weniger Nachfüllungen und weniger Lkws auf derStraße, was Ihnen höhere Nachhaltigkeitsstandards durch die Reduzierung von CO2-Emissionen und Abfall bietet. Dieeinzigartige Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit bei jedem Papiertuch. Dievielseitigen, weißen, 1-lagigen Reinigungspapierrollen können je nach Bedarf innerhalb oder außerhalb eines Spendersverwendet werden. WypAll® L10 Wischtuchrollen für Lebensmittel und Hygiene sind mit unserem tragbaren WypAll®ReachPlus™ Spender (6521) und auch mit den wandmontierten Aquarius™ Roll Control™ Wischtuchspendern in Weiß (7018)und Grau (7181) kompatibel, zusätzlich mit dem neuen blauen Ersatzteil (separat erhältlich). Diese schnell zu ladenden, leichtzu reinigenden Wischtuchspender bieten zuverlässige Lösungen für die Einzelblattabgabe. Durch die gesteuerteEinzelblattabgabe wird die Anzahl der verwendeten Reinigungstücher reduziert, während gleichzeitig sichergestellt wird, dassder Benutzer nur das gewünschte Blatt berührt, was ein Höchstmaß an Hygiene und eine bessere Kostenkontrollegewährleistet. Diese WypAll® Papierwischtücher können einmalig mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendetwerden. Diese Kimberly-Clark™ Wischtücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- undWischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats)geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge,Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Mit Sprüh- undWischreinigung können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schichtreinigen und desinfizieren. Die WypAll® Reinigungstuchrollen sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife undReinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist.Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die WypAll® L10 Rollenmit Zentralentnahme für Lebensmittel und Hygiene sind für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung vonOberflächen in der Lebensmittelzubereitung und im Servicebereich geeignet. Diese WypAll® Wischtücher sind auch in blau(7494) erhältlich. Jedes einzelne Reinigungstuch ist für den Lebensmittelkontakt geeignet und misst 38 cm (L) x 18,3 cm (B).6 Rollen Wischtücher x 630 weiße Papiertücher (insgesamt 3.780)

Verpackungsinhalt:
6 Rollen x 630 Tücher = 3780 Tücher

Passende Spender
6521 WypAll® Reach Plus™ Reach™ Centrefeed Dispenser
7018 Aquarius™ Wischtuch-Spender - Roll Control / Weiß
7181 Aquarius™ Wischtuch-Spender - Roll Control / Grau
Zur Liste hinzufügen

101,55 €/ Paketexkl. MwSt

109,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

101,55 €

-

36+

91,35 €

10.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK